エフピコ
氷河 本体
フォルムが美しい寿司容器。にぎり3×7貫用または手巻き約8本用。外嵌合タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
289×219×35
色
花錦
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(10枚×40袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160536
3-7 花錦
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980