エフピコ
氷河 本体
フォルムが美しい寿司容器。にぎり3×9貫用または手巻き約12本用。外嵌合タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
353×219×35
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(10枚×30袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160597
3-9 かのこ金
かのこ金
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160615
3-9 舞姫赤
舞姫赤
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160606
3-9 花錦
花錦
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980