氷河 本体

氷河 本体 - エフピコ氷河 本体 - エフピコ氷河 本体 - エフピコ

フォルムが美しい寿司容器。にぎり約30~40貫用。外嵌合タイプ。

材質PSP寸法(mm)308×308×35耐熱温度(℃)80電子レンジ不可内容量1ケース(10枚×28袋)
注意
※蓋は別売り。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1316065831-31 かのこ金かのこ金
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1316068531-31 扇市松金扇市松金
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1316069431-31 舞姫赤舞姫赤
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1316066731-31 花錦花錦
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1316067631-31 荒ふで金荒ふで金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする