エフピコ
氷河 本体
フォルムが美しい寿司容器。外嵌合タイプ。
材質
PSP
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160746
35-35 かのこ金
1ケース(10枚×14袋)
354×354×35
かのこ金
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160755
35-35 扇市松金
1ケース(10枚×14袋)
354×354×35
扇市松金
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160764
35-35 舞姫赤
1ケース(10枚×14袋)
354×354×35
舞姫赤
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160719
19-19 かのこ金
1ケース(25枚×36袋)
188×188×35
かのこ金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160728
19-19 花錦
1ケース(25枚×36袋)
188×188×35
花錦
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13160737
24-24 荒ふで金
1ケース(25枚×16袋)
237×237×35
荒ふで金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980