エフピコ
舞皿 本体
特長のある形状が売り場にアクセントを与えます。にぎり2×5貫用。
材質
エコトレー
寸法(mm)
254×156×30
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161550
2-5 エコしのび紫
しのび紫
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161559
2-5 エコ笹陶青
笹陶青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980