エフピコ
葉皿 本体
葉っぱ形状の寿司容器。にぎり1×3貫用。
材質
PSP
寸法(mm)
184×110×22
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×30袋)
注意
※本体は別売り。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161726
1-3 舞姫赤
舞姫赤
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161717
1-3 式部金
式部金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980