エフピコチューパ
JC丼 本体
屋台、野外イベントなどにおすすめのどんぶり容器。従来のものより低い重ね高さを実現。指が高台に引っ掛かり、持ちやすい形状。
商品タイプ
本体
材質
PSP
直径(Φmm)
74
高さ(mm)
189
容量(g)
目安:ごはん約670
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164605
363 白
74
189
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980