エフピコチューパ
青果・農産容器
従来のAPETトレーに比べ、30%CO2低減。いちごパックがぴったり!持ち運びに便利な蓋つき容器。贈答用セット、味比べ商品に!
材質
エコAPET
寸法(mm)
266×210×88
フタ
ボタンかん合
本体高さ(mm)
64
フタ高さ(mm)
24
内容量
1ケース(25枚×6袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13165829
VF-1200AP
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980