エフピコチューパ
M弁当
本体・かぶせ蓋セット商品。本体のみレンジOK!おにぎりが2個入る弁当容器です。
材質
本体:ES(エクスター)/蓋:OPS
外形寸法(mm)
256×156×27
フタ高さ(mm)
16
電子レンジ
○
内容量
1ケース(100枚×8袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
フタ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13166154
M-2 木目 セット おにぎり 2個用
256×156×27
16
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166145
M-2 トリオカラー セット おにぎり 2個用
256×156×27
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980