曜日別特売

弁当容器 本体

弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ弁当容器 本体 - エフピコチューパ

蓋が外れにくく、深型でテイクアウトも安心なお弁当容器。

材質MSD
注意
※蓋は別売り。
全24種類を絞り込む
寸法(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13166249カチ楽23-16-1 黒1ケース(50枚×12袋)234×160×32
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166276カチ楽23-18-1 ひより赤1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166319カチ楽23-18-2 ひより赤1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166328カチ楽23-18-2 黒1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166346カチ楽23-20-1 Pレッド1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166355カチ楽23-20-1 ひより赤1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166398カチ楽23-20-2 ひより赤1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166416カチ楽23-20-2 備長金1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166215カチ楽19-19-1 備長金1ケース(50枚×12袋)190×190×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166224カチ楽23-16-1 Pレッド1ケース(50枚×12袋)234×160×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166240カチ楽23-16-1 ひより赤1ケース(50枚×12袋)234×160×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166258カチ楽23-16-1 備長金1ケース(50枚×12袋)234×160×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166267カチ楽23-18-1 Pレッド1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166285カチ楽23-18-1 黒1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166294カチ楽23-18-1 備長金1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166310カチ楽23-18-2 Pレッド1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166337カチ楽23-18-2 備長金1ケース(50枚×12袋)234×180×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166364カチ楽23-20-1 黒1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166380カチ楽23-20-1 備長金1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166389カチ楽23-20-2 Pレッド1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166407カチ楽23-20-2 黒1ケース(50枚×12袋)234×195×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166425カチ楽302 Pレッド1ケース(50枚×20袋)218×120×38
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166434カチ楽302 黒1ケース(50枚×20袋)218×120×38
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13166450カチ楽302 白1ケース(50枚×20袋)218×120×38ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする