エフピコチューパ
寿司容器
巻き寿司、いなり寿司、助六などにおすすめの嵌合フードパック。外嵌合タイプ。
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
フタ高さ(mm)
約30
電子レンジ
不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13168665
SHN-1
1ケース(50枚×24袋)
169×87×50
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168674
SHN-2
1ケース(50枚×24袋)
186×87×50
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168690
SHN-3
1ケース(50枚×24袋)
216×87×50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168699
SHN-3 白経木
1ケース(50枚×24袋)
216×87×50
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168708
SHN-4 (900枚)
1ケース(50枚×18袋)
164×127×50
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168726
SHN-5
1ケース(50枚×24袋)
169×104×50
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168717
SHN-4 白経木 (900枚)
1ケース(50枚×18袋)
164×127×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168735
SHN-6 (600枚)
1ケース(50枚×12袋)
179×135×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980