エフピコチューパ
和菓子容器 APW 黒
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。和菓子3個用。
材質
A-PET
寸法(mm)
192×82×40
色
黒
電子レンジ
不可
室数
3
内容量
1ケース(50枚×24袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13168744
APW-3-1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980