曜日別特売

どんぶり 本体

どんぶり 本体 - シーピー化成

電子レンジで温め可能な二段弁当容器です。耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。黒柄は料理の盛り付け時や、デリバリー配送・テイクアウトの際のタレの飛び散りなどを目立ちにくく、美しい見た目を保ちます。使用例:本体+中仕切り+蓋=二段弁当、本体+蓋=おかず単品やどんぶりメニューなど。容量:約620g、中仕切り使用時:約340g。

材質BF[低発泡PS(PP入)]直径(Φmm)155高さ(mm)56商品タイプ本体内容量1ケース(50枚×24袋)
注意
※中仕切り・蓋は別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13171596BF-210 黒
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする