CBFつむぎ 本体

CBFつむぎ 本体 - シーピー化成CBFつむぎ 本体 - シーピー化成

電子レンジで温め可能な弁当容器です。温室効果ガスの削減に貢献するバイオマスプラスチックを配合した素材を使用しています。耐熱性・耐油性・断熱性・保温性に優れています。「グレイビー」柄は洋風メニューにピッタリな柄です。ワイン調木目に金色のラインが高級感を演出します。

材質バイオBF[低発泡PS(PP、バイオマスPE入り)]容量(g)ごはん:約200電子レンジ内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
※蓋は別売り。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131786398-1グレイビー234×194×29
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131786578S-1黒227×186×29
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131786488-3黒234×194×29
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131786668S-4グレイビー227×186×29
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする