シーピー化成
SF港 本体
貫数に合わせた底面デザイン。容器底面のラインを目安に寿司を並べることで、手早く美しい盛り付けができます。
材質
PSP
寸法(mm)
148×103×23
色
みやこ扇
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×36袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13182139
12L みやこ扇
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980