曜日別特売

SF港 本体

SF港 本体 - シーピー化成SF港 本体 - シーピー化成SF港 本体 - シーピー化成SF港 本体 - シーピー化成SF港 本体 - シーピー化成

寿司10貫用。

材質PSP寸法(mm)248×145×23耐熱温度(℃)80電子レンジ不可内容量1ケース(50枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1318214825 ななみ青ななみ青
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318215725 ななみ赤ななみ赤
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318216625 嘉祥黒嘉祥黒
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318220025 玉笹玉笹
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318222725 八重波黒八重波黒
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318217525 嘉祥赤嘉祥赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318218425 花板桃花板桃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318220925 大理石赤大理石赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318221825 潮瀬潮瀬
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318223625 八重波紺八重波紺
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする