シーピー化成
SF港 本体
寿司4貫用。
材質
PSP
寸法(mm)
215×103×23
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13182324
14 ななみ青
ななみ青
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182340
14 ななみ赤
ななみ赤
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182349
14 みやこ扇
みやこ扇
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182358
14 嘉祥黒
嘉祥黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182394
14 八重波黒
八重波黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182367
14 嘉祥赤
嘉祥赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182376
14 玉笹
玉笹
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13182385
14 大理石赤
大理石赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980