シーピー化成
SF和角巻段 本体
工場適正を考えた、今までにない巻段容器。細巻カット1.5本分/中巻カット1本分
材質
PSP
寸法(mm)
152×101×23
色
花格子赤
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13183250
15-10花格子赤
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980