シモジマ
ホワイトアイスカップ
両面PE加工の紙を使用した紙カップ。アイス・デザートにぴったりです。
材質
バージンパルプ+両面PEコーティング
色
白
寸法(Φ×mm)
76×53
底径(Φmm)
61
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13183995
76-150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980