SBT

SBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギSBT - シンギ

サトウキビの絞りカス「バガス」からできたエコ容器です。テイクアウトのおしゃれな弁当容器です。

材質バガス
注意
※蓋は別売り。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131840471000mlパルプモールドボウル1ケース(75枚×4袋)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318407421.5×15.8cm パルプトレイ1ケース(75枚×4袋)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318409022.6cm角三区切りパルプトレイ 9×91ケース(75枚×4袋)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318409922.8×16.5cm二区切りパルプトレイ 54oz6×91ケース(75枚×4袋)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184108620mlパルプモールド楕円ボウル1ケース(50枚×6袋)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184117750mlパルプモールドボウル1ケース(75枚×4袋)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184126770mlパルプモールド楕円ボウル1ケース(50枚×6袋)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184144クラムシェルパルプ容器9インチ1ケース(50枚×4袋)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184160スロープ型パルプ容器 18cm1ケース(50枚×6袋)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184169パルプヒンジコンテナSQ三区切り 750ml1ケース(75枚×4袋)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184187パルプモールドホットドッグトレイ1ケース(75枚×4袋)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184196ロック付きパルプ容器900ml・32oz1ケース(75枚×2袋)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318405612ozパルプモールドスープカップ1ケース(100枚×10袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1318406516ozパルプモールドスープカップ1ケース(100枚×10袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
131841358ozパルプモールドスープカップ1ケース(100枚×10袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13184178パルプモールド 6インチ角深底トレイ1ケース(75枚×2袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする