ニシキ[卓上消耗品]
角桶
積み重ね可能の桶です。総菜や寿司の盛り合わせに最適。
材質
PS
色
黒・赤フチ
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
注意
※蓋別売り。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13193208
(20)黒・赤フチ
1ケース(10枚×20袋)
180×180×35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193226
(25)黒・赤フチ
1ケース(10枚×15袋)
220×220×40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193235
(30)黒・赤フチ
1ケース(10枚×10袋)
265×265×40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193244
(35)黒・赤フチ
1ケース(10枚×6袋)
312×312×45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193260
(40)黒・赤フチ
1ケース(10枚×5袋)
350×350×48
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193269
(45)黒・赤フチ
1ケース(10枚×4袋)
400×400×48
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13193217
(23)黒・赤フチ
1ケース(10枚×20袋)
200×200×37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980