リスパック
ニュートカップ
95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。丸型。蓋は別売り。
材質
PLA
容量(mL)
約900
寸法(Φ×mm)
129×97
商品タイプ
本体のみ
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190303
バイオマス配合率(%)
95
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
95
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
内容量
1ケース(50枚×15袋)
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13200314
N129パイ860B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980