リスパック
ニュートフルーツ
フルーツにご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。
材質
PLA
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190303
バイオマス配合率(%)
95
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
95
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13201608
K-21 シン
1ケース(100枚×8袋)
204×142×50
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13201617
K-25 シン
1ケース(100枚×8袋)
225×156×50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13201626
K-82 シン
1ケース(100枚×6袋)
195×195×50
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13201635
K-83 シン
1ケース(100枚×4袋)
208×208×50
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13201644
K-84 シン
1ケース(100枚×4袋)
221×221×50
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980