曜日別特売

バイオデリカ

バイオデリカ - リスパックバイオデリカ - リスパック

女性やシニアにオススメな、コンパクトなお弁当容器。底上げは最小限なのでボリュームたっぷりのメニューにも対応できます。持ちやすく運びやすい、家庭用レンジでも納まる思いやりサイズのランチBOXです。蓋は別売り。

材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35電子レンジ内容量1ケース(50枚×12袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13202396BC 60S-8B ゆめはなピンク
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13202405BC 60S-8B 黒
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする