リスパック
エコアカップ
A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質
PLA-S
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190302
バイオマス配合率(%)
55
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
55
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
509
生分解性プラマーク登録番号
1098
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13205074
NVK118-TC
1ケース(100枚×20袋)
119×119×7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13205099
NVK130-TC
1ケース(50枚×24袋)
130×130×8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13205108
NVK330-TC
1ケース(50枚×20袋)
175×125×8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13205090
NVK118-TCS
1ケース(100枚×20袋)
119×119×7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980