曜日別特売

エコアカップ キューブ

エコアカップ キューブ - リスパック

A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。流通耐熱素材の植物由来ハイブリッド容器。シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。本体のみ、蓋・中皿は別売り。

材質PLA-S寸法(mm)127×127×80バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190302バイオマス配合率(%)55バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)55生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号509生分解性プラマーク登録番号1098内容量1ケース(50枚×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1320530013-80B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする