液晶ディスプレイアーム ガススプリング 1本アーム ブラック

液晶ディスプレイアーム ガススプリング 1本アーム ブラック - グリーンハウス

画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。

ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~6.5サイズ(inch)17~27液晶モニター1アームの可動方向垂直水平内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13174186GH-AMCS01A-BK
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
13174204GH-AMCS01AC-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする