セブンホーム
ステンドグラス Eサイズ
Dサイズより大きな面積でガラスの表情を楽しめます。
用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
サイズ
Eサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×18
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13262106
SH-E01
ケーム:ゴールド
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262115
SH-E02
ケーム:ブラック
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262124
SH-E03
ケーム:ブラック
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262158
SH-E11
ケーム:シルバー
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262167
SH-E12
ケーム:ゴールド
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262185
SH-E14
ケーム:ブラック
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262194
SH-E15
ケーム:シルバー
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262210
SH-E16
ケーム:ブラック
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262219
SH-E17
ケーム:シルバー
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262228
SH-E18
ケーム:ブラック
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262237
SH-E19
ケーム:ブラック
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262140
SH-E04
ケーム:ブラック
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262149
SH-E10
ケーム:ゴールド
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262176
SH-E13
ケーム:ゴールド
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。