セブンホーム
ステンドグラス Jサイズ
ちょっとした隙間を生かして最大限に採光できるサイズ
用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
サイズ
Jサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1625×177×20
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13262307
SH-J01
ケーム:ゴールド
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262316
SH-J02
ケーム:ゴールド
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262325
SH-J03
ケーム:ゴールド
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262334
SH-J04
ケーム:ゴールド
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262350
SH-J05N
ケーム:ブラック
¥
76,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262359
SH-J06
ケーム:ゴールド
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13262368
SH-J07
ケーム:ブラック
¥
76,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。