曜日別特売

Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ

Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ - Anker(アンカー)

幅広い互換性:MacBookのUSB-Cポートから、高速イーサネット接続、3つのUSB-A 3.0ポートへの接続、4K (30Hz) HDMI接続が可能です。
高画質出力:4K出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面でもコンテンツをお楽しみいただけます。
高速データ転送:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送ができます。

対応機種
【ノートPC】
MacBook / MacBook Pro ( 2017 / 2018 / 2019)・MacBook Air (2018 / 2019)・XPS (13 インチ / 15 インチ)・Pixelbook (2017 / 2018 / 2019)等・タブレット端末・iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)等
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書グレー質量(g)約54ポート数5対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP) ・Mac (OS X 10.2以降) ・Linux (2.6.14以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×23×17保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)出入力ポート入力: USB-C ポート、出力: USB3.0ポート×3 (最大5Gbps)、HDMIポート (4K 30Hz)×1、イーサネットポート (最大1Gbps)×1内容量1個
注意
※iPad OSを搭載したiPad Proのみ互換性があります
※ハブ自体のケーブルの長さは約18cmです。
※安定した接続のために、接続されたUSB機器の合計電流が900mAを超えないようにしてください。一般的なUSB機器の値は以下の通りです。 - マウス 100mA / USBフラッシュドライブ 100mA / カメラ 300mA / キーボード 500mA / 外付けハードディスク 900mA
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632275A83380A3
4,627
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り13点です
13262885A83380A2
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13262885A83380A262632275A83380A3A83380A2 Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ Anker(アンカー) 62632275Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブAnker(アンカー)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする