リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル

リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル - KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル - KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル - KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル - KEY-BAK

コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。

材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)質量(g)69固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13262910KEY-BAK #483Bブラック
3,618
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44847716KEY-BAK #483シルバー
3,618
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする