曜日別特売

3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー

3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー - GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー - GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー - GRUS(グルス)
(1件のレビュー)

長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。
呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。

仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ内容量1個
注意
※本製品の測定値のみで運転の可否を判断しないでください。
※直射日光、雨風の当たる場所、湿気のある場所、火気の近く、高温になる環境で保管しないでください。特に高温となる夏場の車内に放置しないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13262928GRS302AC-W
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13262928
2024-01-31
用途: 毎日のアルコールチェック
医療・福祉・介護関連業

この価格で3000回という長寿命。コストパフォーマンスが高いです。
飲酒していなくても0.05が検出されることもあります(胃腸や口内環境の影響?)が、それだけ感度良好なのかもしれません。
2台購入のうち1台が1か月で検出できなくなりましたが、すぐ交換していただけました。半年経過しましたが、以降は特に問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする