アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000

アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 - bitstrong
(1件のレビュー)

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。

用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒付属品マウスピース10個電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000~2.000本体寸法(mm)120×50×25本体質量(g)85センサータイプ燃料電池センサーディスプレイ1.7インチVAパネル寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;データ記録件数直近50回分を保存分解能(mg/L)0.005内容量1個
関連資料:(1.09MB)
注意
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13262946BS-ALC-ACT5000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 出勤前
運輸・通信業

50回ほど使用しました。もう一つ違う機器を持っていますが こちらのほうが正確です。信用できますので心強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする