曜日別特売

M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)

M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能
2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル
負荷をかけても回転速度を維持するパワー
研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時)
重度の補修作業も可能

付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13263156M18 FROP15-0X0 JP
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする