グランド印刷
【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 ステンレス板 額縁付き
ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。
シルク印刷で高級感があります。
高級アルミ製額縁付き。
用途
文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質
ステンレスヘアライン0.5mm
画面寸法(mm)
H384×W535
外寸法(高さH×幅W)(mm)
419×570
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書をお送りしますので、ご記入後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264084
gkt01
宅地建物取引業者票
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13264100
gkt02
建設業の許可票
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13264109
gkt03
マンション管理業者票
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13264118
gkt04
登録電気工事業者登録票
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13264127
gkt05
建築士事務所登録票
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320