NEC
MultiWriter
MultiWriter 3M550
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
質量(kg)
約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8
プリント方式
LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
A3
色数
各色256階調
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号
22 155 016
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13265999
PR-L3M550
¥
187,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください