信和自動車工業
FRP製リン木入れ上箱
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品
ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個
材質
FRP
長さ(mm)
710
幅(mm)
600
高さ(mm)
260
表面処理
光沢処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264730
71FR1NUB
71FR1NG・71FR1NK
黒
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13264739
71FR1NUBW
71FR1NGW
白
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください