曜日別特売

コンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工)

コンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンコンビットグラードプラス152(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワン

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。
ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。
銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12適合規格4VOC/基準適合(木質建材)工法捨張ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆床暖房対応内容量1箱(6枚)
関連資料:(3.46MB)
注意
※表面に汚れがついたり、ワックスを塗布したりすると抗菌・抗ウイルス性は発揮されません。汚れのふき取りは適宜行ってください。また、ワックスは基本的には塗布しないでください。
使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がりの段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良は資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘、専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※印刷のため実物と多少、色。柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13268406FKP207D-V-Bウォールナット
39,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268415FKP223D-V-Bブラックチェリー
39,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268424FKP202D-V-Bハードメープル
39,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268440FKP225D-V-Bオーク
39,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268449FKP203D-V-Bサクラ(カバノキ)
39,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする