曜日別特売

コンビットグラードプラスランダム

コンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワンコンビットグラードプラスランダム - ウッドワン

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。
ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。
銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨張特性抗菌、裏面防虫処理、GC、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13268826FKQ707D-7S-Bウォールナット
30,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268835FKQ723D-7S-Bブラックチェリー
30,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268844FKQ702D-9M-Bハードメープル
30,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268860FKQ725D-9M-Bオーク
30,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60320429FKQ719D-Bオクメ
30,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60320438FKQ703D-Bサクラ(カバノキ)
30,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする