曜日別特売

コンビットリア―ジュ石目柄

コンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ石目柄 - ウッドワン

耐侯性や表面硬度に優れたコーティングで、頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。
アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただけます。
傷にも強いため、ペットとの暮らしにも対応しています。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12入数(枚)3シリーズコンビット適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨張特性抗菌、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆面積(m2)1.66内容量1箱(3枚)
関連資料:(3.46MB)
注意
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。
※水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工してください。
※アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
※長時間同じ場所でマットをご使用になると、マット裏面のすべり止めが転写する可能性があります。定期的にマットの位置を変えてください。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13268939FES278D-8-SBセルべジャンテ柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268948FES278D-8-RGラモンブラウン・グレー柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268957FES278D-8-CGクレマノーヴァ・ライトグレー柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268966FES278D-9-DWドラマスホワイト柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268975FES278D-9-OWオニックスホワイト柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268984FES278D-9-MCモカクリーム柄
20,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする