コンビットリア―ジュ152木目柄

コンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワンコンビットリア―ジュ152木目柄 - ウッドワン

アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただきます。傷にも強いため。ペットとの暮らしにも対応しています。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨張ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※通常品と地域限定版の実は合いませんのでご注意ください。本製品は通常品です。
※地域限定版の対象エリアは兵庫県より西の地域のみとなります。当注文ページでは取り扱いがございませんのでご注意ください。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。
※水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工をしてください。
※アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13269000FEF278D-8-PLペール色(メープル柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269009FEF278D-8-LCライトクリア色(オーク柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269027FEF278D-8-GEグレージュ色(オーク柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269045FEF278D-9-WHホワイト色(アッシュ柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269054FEF278D-9-LBライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269079FEF278D-9-DKダークブラウン色(ウォールナット柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269088FEF278D-9-CHショコラブラック色(オーク柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269097FEF278D-9-LEライトグレージュ色(チョークオーク柄)
28,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685865FEF278D-9-NWナットホワイト色(ウォールナット柄)
28,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18685881FEF278D-9-NBナットブラウン色(ウォールナット柄)
28,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269036FEF278D-8-CWクリーミーホワイト色(シカモア柄)
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13269070FEF278D-9-SNスモークブラウン色(オーク柄)
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする