曜日別特売

グリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定

グリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定 - グリーンプラグリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定 - グリーンプラグリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定 - グリーンプラグリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定 - グリーンプラ

使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。
通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。
再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。
再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)
【グリーンライトバンドのCO2削減効果】
再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。
再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。

用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。径(Φmm)紙管:200エコマーク認定認定破断伸度(%)25以下エコマーク認定番号16112014内容量1セット(2巻)
注意
※再生品のため、製品の色に多少バラつきがあります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13264976eDH-12120.593000883以上
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13264985eDH-15150.592500981以上
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13264994eSH-12120.573000882以上
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13265010eSH-15150.572500981以上
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする