PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用

PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 - ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 - ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 - ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 - ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 - ニッペホームプロダクツ

ウイルスとともに生きる。そう言われる時代に、人びとの健康をまもりたい。安全で快適な未来をつくっていきたい。
そのためにペイントは、従来の概念を超えるイノベーションが必要でした。
日本ペイントホールディングスが新たに開発した[プロテクトン]。例えば、光触媒により太陽光や室内の照明に
反応して、塗膜表面に付着したウイルス・菌を抑制する先進の機能を実現。今後、塗料製品にとどまらず、
あらゆるシーンにお応えできるよう形を変えて広がっていきます。プロテクトン、そのテクノロジーは進化しつづける。
リスクに備えるために。あなたの新しい日常に寄り添い、たいせつな人をまもるために。

用途
一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。)使用場所屋内危険物の類別非危険物適合塗材ビニールかべ紙(布かべ紙、紙かべ紙には塗れません)、各種ボード、コンクリート、モルタル、木部特性抗ウイルス・抗菌
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265028VXA1011缶(0.7L)スノウホワイト一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に約5~6/タタミ約3.5枚分
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
13265037VXA1021缶(0.7L)コットン一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に約5~6/タタミ約3.5枚分
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
13265055VXA1041缶(0.7L)マシュマロ一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
約5~6/タタミ約3.5枚分
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
13265064VXA1011缶(1.6L)スノウホワイト一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
約11~13/タタミ約8枚分
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
13265098VXA1041缶(1.6L)マシュマロ一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
約11~13/タタミ約8枚分
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
13265046VXA1031缶(0.7L)シルバーグレイ一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に約5~6/タタミ約3.5枚分
オープン
取扱い終了
13265080VXA1021缶(1.6L)コットン一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
約11~13/タタミ約8枚分
オープン
取扱い終了
13265089VXA1031缶(1.6L)シルバーグレイ一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
約11~13/タタミ約8枚分
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする