曜日別特売

迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA-

迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- - ニッペホームプロダクツ

高品質・高機能の特殊スペック塗料
プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。
防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。
こだわりの厳選カラー
単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。
つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。
壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。
初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計
ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。
下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。
作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。

用途
木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
乾燥時間(時間)
夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)
(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
注意
※ツルツルした面など密着が悪い部分に塗装する際は、表面をサンドペーパーで荒らしてから塗装してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265168HJR0591缶(1kg)デザートサンド約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
13265177HJR0601缶(1kg)ミリタリーカーキ約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265186HJR0611缶(1kg)シガーブラウン約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265195HJR0621缶(1kg)シャビーグレー約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265204HJR0631缶(1kg)エアフォースブルー約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265220HJR0641缶(1kg)ネイビーブルー約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13265229HJR0651缶(1kg)アーミーグリーン約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265238HJR0661缶(1kg)オリーブドラブ約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
13265247HJR0671缶(1kg)ブラックベレット約7~8/タタミ約4枚分
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265256HJR0591缶(150mL)デザートサンド約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265265HJR0601缶(150mL)ミリタリーカーキ約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13265274HJR0611缶(150mL)シガーブラウン約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
13265290HJR0621缶(150mL)シャビーグレー約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265299HJR0631缶(150mL)エアフォースブルー約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
13265308HJR0641缶(150mL)ネイビーブルー約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265317HJR0651缶(150mL)アーミーグリーン約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13265326HJR0661缶(150mL)オリーブドラブ約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
13265335HJR0671缶(150mL)ブラックベレット約1/タタミ約0.6枚分
1,538
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする