曜日別特売

迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー

迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

高品質・高機能の特殊スペック塗料
プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。
防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。
こだわりの厳選カラー
単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。
つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。
壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。
初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計
ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。
下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。
作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。

用途
木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量114mL油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1危険物の性状水溶性内容量1缶(400mL)
注意
※ツルツルした面など密着が悪い部分に塗装する際は、表面をサンドペーパーで荒らしてから塗装してください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265344HJR101デザートサンド
2,104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13265360HJR102ミリタリーカーキ
2,104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13265369HJR103シガーブラウン
2,104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13265378HJR104シャビーグレー
2,104
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265387HJR105エアフォースブルー
2,104
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265396HJR106ネイビーブルー
2,104
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265405HJR107アーミーグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13265414HJR108オリーブドラブ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265430HJR109ブラックベレット
2,104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13265439HJR110マットホワイト
2,104
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13265448HJR111マットブラック
2,104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13265457HJR112マットクリアー
2,104
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13265405
2023-06-20
用途: 車の塗装
サービス業

車のパーツにカモフラ風味をつけるために使いました。内容量がたっぷりあるので、面積にもよりますが、十分重ね塗りができました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする