冷蔵庫用デジタル温度計

冷蔵庫用デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所

最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途
冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
測定対象冷蔵・冷凍庫用測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0温度範囲(℃)本部内蔵センサ・50.0/外部センサ・70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠サンプリング約10秒寸法W(mm)67寸法D(mm)22寸法H(mm)65付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)コード長さ(m)約3電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)内容量1個
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
温度範囲(℃)
精度(℃)
分解能(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13267207PC-3310本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0本部内蔵センサ・50.0/外部センサ・70.0±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)0.1
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする