曜日別特売

ミニデジタルマルチメータ

ミニデジタルマルチメータ - Joman(旧:MCP)
(3件のレビュー)

手帳型のクリアケースが付いた小型デジタルマルチメータです。

寸法(mm)125×80×19交流電流(A)200u/2000u/20m/200m直流電流(A)200u/2000u/20m/200m内容量1個
注意
※電池別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13267329JN1012/20/200/600200m/2/20/200/600102
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 電圧の確認
阿部電設建設業・工事業

ブローブのコードが細くて硬い、黒線が少し長ければ使いやすさと納める時が良いような二本同時にしまう時にずれが出るので納めにくいかなと個人の意見ですが。DC,AC、導通位しか使わないので十分です。

2024-10-29
用途: 自動車や家電品の配線チェックなど
建設業・工事業

アナログテスターに比べて薄くて軽くてとてもコンパクト。
ケースにコードも収納出来て便利。
しかし取扱説明書が付属しておらず機能の全てが判らない。
電圧測定などレンジ切替がありどのポジションが最適なのか
判り難い。

対象商品 : 13267329
2024-04-03
用途: バイク、車のメンテナンス&電装品取り付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでケース入りなところは気に入ってます。機能も十分。取り扱い説明書が付属していなかったのがマイナス点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする