曜日別特売

ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS - エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS - エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS - エイム電子

抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。

使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)内容量1本
注意
※本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用いただけません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13267819APW15-C14/C13LS-00.50.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
13267828APW15-C14/C13LS-011
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
13267837APW15-C14/C13LS-022
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13267846APW15-C14/C13LS-033
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
13267855APW15-C14/C13LS-055
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
13267864APW15-C14/C13LS-00.5-BL0.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
13267880APW15-C14/C13LS-00.5-RD0.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
13267889APW15-C14/C13LS-01-BL1
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
13267898APW15-C14/C13LS-01-RD1
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
13267907APW15-C14/C13LS-02-BL2
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13267916APW15-C14/C13LS-02-RD2
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする