NSP
Nヒートベスト服本体
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途
冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
種別
ベスト
色
ブラック
機能
発熱・防寒
素材
フリース
内容量
1着
注意
※服単体になります。発熱体、バッテリー、充電器が別売になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13267959
NC-5042/ブラック/S
S
38
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13267968
NC-5042/ブラック/M
M
38
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13267977
NC-5042/ブラック/L
L
38
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13267986
NC-5042/ブラック/2L
2L
42
69
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13267995
NC-5042/ブラック/3L
3L
42
69
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268004
NC-5042/ブラック/4L
4L
42
69
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268020
NC-5042/ブラック/5L
5L
42
69
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100