曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY

グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY - タジマツール(TJMデザイン)

端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。

用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13268309ZEROG2-KY1台単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト
118,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
13268318ZEROG2-KYSET1セット[受光器]RCV-G、[三脚]ELV-150、単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト
148,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
20921515ZEROG2-KY(検査成績書付)1セット単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト
123,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20921524ZEROG2-KYSET(検査成績書付)1セット[受光器]RCV-G、[三脚]ELV-150、単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト
153,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする